Beli dremel saw max di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  2. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  3. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp409.900

  4. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

  5. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  6. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. METABO Bandsaw
    Mulai

    Rp76.999.900

    METABO Bandsaw
    Deskripsi:
    -High precision and stability for highest cutting quality -Two cutting speeds for various applications and materials -Top and bottom HSS precision three-roller guide of the band saw blade for best cutting results, adjustable without tools -Quiet induction motor, maintenance-free and robust. -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Easy inclination adjustment of the grey cast iron saw table for precise incline cuts thanks to toothed ring guide -Door opening without tools for easy saw blade change -Viewing window for blade clamp indicator for fast control of the blade clamping from outside -Tool-less height adjustment of the saw blade guard -Attachments can be stored in the saw housing -External extraction possible for low-dust working -Radius cutting with circle sawing attachment (accessory)
    atribut:
    • Support Surface (mm): 536x640
    • Working Height Without Stand (mm): 925
    • Sawing Bench Swivel Range (°): 0-20
    • Cutting Height (mm): 280
    • Rated Input Power (W): 1900
  9. KRISBOW Gergaji Listrik Mini
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Gergaji Listrik Mini
    atribut:
    • Blade Size (mm): 89
    • Max. Cutting Depth Soft Wood/Tile/ Aluminium (mm): 28.5/8/3
    • Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 40x10x13
    • No Load Speed (rpm): 5500
  10. Tip Saw Japan Tipped Saw
    Mulai

    Rp999.900

    Tip Saw Japan Tipped Saw
    atribut:
    • Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
    • Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
    • Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
    • Outside Diameter (mm): 180
    • Blade Thickness (mm): 1.8
    • Hole Diameter (mm): 20.0
    • Number of Teeth: 36
    • Purpose of Use: For cutting of common soft steel, angle, reinforcement, channel-formed steel, hanger rail, VLP pipe, PVC pipe, stainless steel.
  11. BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)
    Mulai

    Rp70.900

    BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight (Mata Router)
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
  12. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga dremel saw max Terbaru October 2026
Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)Rp439.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900
Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)Rp409.900
BOSCH Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai)Rp3.199.900
Makita Jig SawRp1.399.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
METABO BandsawRp76.999.900
KRISBOW Gergaji Listrik MiniRp1.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)